「商会 カッター」の検索結果
画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。
用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。
用途断熱材などの切断に
硬質ウレタンフォーム等のカットに!凸波刃・両面仕上げにより切りくずが少なく刃が真っ直ぐに入ります。
用途断熱材などの切断に
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
適合テープ幅(mm)最大30
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96
適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻)
適合テープ幅(mm)最大50
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
全長(mm)235
頭径(mm)103
アズワン品番64-7532-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シンプルな構造の回転式鼻毛カッター。鼻孔を傷つけることなく鼻毛をカットします。
コンパクトで持ち運びに便利だから、鼻毛や耳毛など気になった時にすぐ使えます。
指でレバーをハサミ、鼻孔へ入れて使用します。回転式カッターで360度ムダ毛処理が可能です。鼻毛以外にも耳毛、ヒゲ、マユなどのムダ毛処理にもご使用いただけます。
ご使用後は付属のブラシでお掃除していただけます、また丸洗いOKなのでいつでも清潔にご使用いただけます。
付属品掃除用ブラシ
材質ステンレス
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス
容量(L)(くず箱)約34.1
細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類
質量(kg)約29.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)約720/850
機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×302×640
定格時間(分)30
ダストボックス容量(L)34.1
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚
細断寸法(mm)約2.0×10.0
細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)
投入口幅(mm)230
アズワン品番64-8844-25
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
一度に100枚の細断が可能なパワーモデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117
トラスコ品番827-9151
幅(mm)580
質量(kg)220
高さ(mm)950
奥行(mm)690
消費電力(W)1500
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2
投入口幅(mm)310
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950
最大裁断サイズA3
細断可能物紙
カットサイズ(mm)4.5×55
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91
容量(L)【くず箱】92
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971
機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ
保証期間1年(+カッターのみ5年)
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
細断寸法(mm)約3.9×45
投入口幅(mm)310/ A3サイズ
使用可能用紙サイズA3
細断形状パワークロスカット
待機電力(W)約0
細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類
リバース機能オートリバース
シンプルなストレートカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット
容量(L)屑箱:79
投入口幅(mm)310
細断寸法(mm)約3
細断枚数18枚
最大細断枚数18枚
細断速度4.0~6.0m/分
定格時間連続
定格消費電力(W)420
本体寸法(mm)500×500×850
電源(V)AC100
質量(kg)82
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)屑箱:79
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
10日以内出荷
衣類を傷つけずスムーズに毛玉を取る乾電池式毛玉クリーナーです。さびにくく耐久性の高い大型3枚刀ステンレスカッターが回転し、360度全方向に無駄なくキレイにカットします。
コート、セーター、トレーナーはもとよりソファーや寝具、ぬいぐるみなど様々な衣類/生地に対応。毛玉のある表面をくるくる滑らせるだけでキレイにカットし衣類がよみがえります。
取れた毛玉は半透明のダストボックスに溜まります。ゴミの溜まり具合が外から見て分かるので溜まり具合をチェックしてから捨てられ便利です。
セット内容本体、掃除用ブラシ
材質ABS、ステンレス、PP
質量(g)約165
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×9×12
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52
容量(L)【くず箱】43
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700
機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ
保証期間1年
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7
定格時間30分
定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)310/ A3サイズ
使用可能用紙サイズA3
細断形状ワンカットクロス
待機電力(W)約0
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)
細断可能物ホッチキス
リバース機能オートリバース
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)76
トラスコ品番827-9146
幅(mm)500
質量(kg)78
高さ(mm)850
奥行(mm)500
消費電力(W)720
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3~9
投入口幅(mm)310
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
カットサイズ(mm)1×9.6
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
10日以内出荷
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)79
トラスコ品番149-7496
幅(mm)500
質量(kg)97
高さ(mm)850
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)650(50/60Hz)
電源コード(m)2.8
定格使用時間連続
細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)
細断寸法(mm)最大:6×14
投入口幅(mm)310
最大細断枚数55
アズワン品番64-8756-98
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97
トラスコ品番827-9149
幅(mm)500
質量(kg)109
高さ(mm)850
奥行(mm)500
消費電力(W)720
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3
投入口幅(mm)400
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
カットサイズ(mm)6.2×16
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥849,800
税込¥934,780
10日以内出荷
PHYTON35シリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <空室・室内対策用> 抗菌・消臭ジェル。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーション効果が得られます。排水口から立ち上がる嫌な臭いを分解し、雑菌の繁殖をおさえます!。≪ご使用方法≫。1.点線に沿ってカッターで切り込みを入れます。2.切り込み側を上に向け、切り込み口を左右に軽く開き設置してください
成分天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果分解消臭、雑菌の繁殖を抑制抗菌、リラクゼーション、森林浴効果
1個(150g)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)54
容量(L)【くず箱】37
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700 × 300 × 700
機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ
保証期間1年
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7
定格時間30分
定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)310/A3サイズ
待機電力(W)約0
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2)
細断可能物ホッチキス
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷