8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)導電性仕切り
エコ商品
導電性コンテナー。 静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。 ブラック 材質導電PP 質量(g)120 対応商品EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。 外寸法(mm)360×5×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型 サイズ(mm)50 材質(枠)ステンレス枠 寸法A(mm)140 寸法B(mm)120 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)19.5 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)25 寸法G(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)14 寸法K(mm)6 寸法M(mm)7 寸法N1(mm)21 寸法N2(mm)11 寸法O1/O2(mm)78.5/46.5 寸法S1(mm)52 寸法S2(mm)40 板厚・材質SUS304(t2) 材質(軸)SUS303(8mm) 材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入) 自重(g)140 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ伝票ワゴン
エコ商品
商品管理に最適なワゴンです。
付属品スライド棚付、引出し仕切板1枚付 質量(kg)21 段数3 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 材質(天板)ポリエステル(ハニカム) 色(天板)ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×105 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×27
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30交叉レール
エコ商品
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)1000 適合D30 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)