11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など 材質毛:パキン、柄:竹 全長(mm)320 毛丈(mm)約20 穴数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など 材質毛:パキン、柄:竹 全長(mm)320 毛丈(mm)約30 穴数9 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ
エコ商品
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイエステック超強力のりクリーナー
エコ商品
ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とすタイプ。液状タイプですので、広範囲のシールはがし、フックや表面コーティングシールなど液を流し込む必要がある場合に便利な商品です。
用途フックのはがし、ガンコなのり残りもなどに RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
979 税込1,077
翌日出荷

杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。 葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。 そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー 適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワJ-GRIP eco油性用
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
形状筋違 仕様- 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET、山羊毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用
エコ商品
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
仕様- 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET、山羊毛 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチ性に優れ、防風性も備えた裏フリース素材。 背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒。
種別防風ジャンパー 機能ストレッチ、防風、製品制電、防寒 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/フリース 仕様背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア 生地裏フリースボンディング RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,690 税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)