1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000
医薬品医療機器等法一般医療機器
真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
収納や携帯に便利なケース付。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
<検眼鏡>
小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。
独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。
<耳鏡>
2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。
ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。
喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D
付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)
セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
電源単3乾電池×各2個(付属)
光源2.5Vハロゲン電球
アズワン品番0-6369-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。
材質PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)
ISO規格ISO7376-3準拠
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00032AM1030
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
材質真鍮(クロムメッキ)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード