107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。 材質特殊鋼
1本
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼) ブラック/オレンジ 焼入硬度【刃先】HRC-55~58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

釘等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番828-3790 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)75 寸法A(mm)105 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様ESD対策品 材質CRV2 切断能力(Φmm) 銅線1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215 トラスコ品番785-1618 質量(g)250 頭部厚(mm)20 頭部幅(mm)38 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)9 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途釘や針金の切断に。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)180 質量(g)260 切断能力(mm)2.5 刃幅(mm)20 硬度HRC(刃部)56~60
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 全長(mm)300 質量(g)510 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197 質量(g)348 刃幅(mm)約15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

石井超硬工具製作所ガラスタイルニッパー
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。 材質鉄・タングステン 全長(mm)約200
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201 質量(g)98
1個
889 税込978
当日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)約150 硬度HRC58
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)250 刃幅(mm)16
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)212 質量(g)213
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138 質量(g)23
1個
729 税込802
当日出荷

切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。 仕様刃先超硬チップ付 深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

三木技研タイル喰切
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

石井超硬工具製作所プレミアムGTニッパー
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。 刃先(mm)16 切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷