22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噛むと清涼感がお口に広がり、その清涼感がお腹に届く2層の息清涼食品。 女性にも支持される開けやすい容器とゴミが少ないエコロジー包装
用途ニンニク料理・アルコールの後に シリーズブレスケア
1個(25粒)ほか
399 税込431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

おなかの中から息をリフレッシュする口臭予防カプセル。 にんにく料理、アルコ-ルなどの飲食後に最適。
シリーズブレスケア
1個(50粒)ほか
519 税込561
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

即溶性カプセルがはじけ、瞬時にお口全体に広がります。 気になるお口のニオイに超瞬速で息リフレッシュ!
シリーズブレスケア
1個(30個)ほか
239 税込258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大ヒットシリーズ【DEVICE マディソン】の、ショルダーバッグにもなる2wayシザーケース!。スエードの飾りネームや、部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにもこだわりがつまった逸品。デザインだけではなく収納力もバツグン!本体には7インチタブレットがスッポリ収納可能。大きめのスマホが収納できるポケットや、ZIPポケットなど荷物の仕分けも得意です!
材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 ・スエード 質量(g)258 幅(cm)18 高さ(cm)24 奥行き(cm)3.5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレスチェッカー EB100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト 材質PVC 質量(g)約145 寸法(横×高さ+マチ)(mm)16×23×1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズOra2(オーラツー)
1個(6mL)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。やさしくみずみずしい「ピュアフルーティミント香味」
タイプピュアフルーティミント シリーズNONIO(ノニオ) アズワン品番64-1225-26
1本(5mL)
279 税込307
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」
タイプクリアハーブミント シリーズNONIO(ノニオ) アズワン品番64-1225-28
1本(5mL)
279 税込307
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツールポーチ 肩掛け モノタロウ 動画あり
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm)35以下 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。 かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。 シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。
材質合皮 質量(g)450 幅(cm)33 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)10.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0~999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
9日以内出荷

縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!
材質ナイロン 寸法(mm)370×260×80
1個
946 税込1,041
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーッと感がお口で広がりお腹に届く、ニンニク料理・アルコールの後に。噛むブレスケアは、息リフレッシュグミです。噛んだ瞬間、グミの中の清涼成分(メントール、パセリオイル)とミントのフレーバーがお口に広がります。清涼成分はお腹まで届き、スーッと感が広がります。色んな味が楽しいアソートタイプ
シリーズブレスケア
1個(25個)
339 税込366
8日以内出荷

●ニンニク料理・アルコールの後に●息リフレッシュ!●噛んだ瞬間、グミの中の清涼成分とフレーバーがお口に広がります●清涼成分はお腹まで届き、スーッと感が広がります●オレンジのフレーバー〇軽減税率8%品、食品
香りオレンジ
1個(25粒)
358 税込387
8日以内出荷

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。 入数(枚)50
1パック(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)