144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

用途サイレントジェットや、アクアフィール用の噴射口SUSカバーです。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。
質量(g)320 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズR1/4 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)25 六角対辺(mm)14 耐熱温度(℃)250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品 セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1 材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)120.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)45、【先端】±35 排出口径(Φmm)4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。 接続1/8ニップル ベース径(Φmm)マグネット:40 ホース長さ(mm)300 口径(mm)穴径Φ1×16 ノズル形状マルチホースノズル 構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,129 税込1,242
当日出荷

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後の巻取り不要!最大15m!4種類の噴射口が用途の幅を広げます。
材質ホース:EVA,ノズル:ABS樹脂、蛇口アタッチメント:ABS樹脂・PP、パッキン:天然ゴム ブルー 高さ(mm)780 質量(g)800 縦(mm)80 横(mm)80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)±35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
ねじ径PT1/8 最大圧力(MPa)2 傾斜角度(°)±35 排出口径(Φmm)4
1個
2,498 税込2,748
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)10 傾斜角度(°)±35 排出口径(Φmm)4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×83×271 グリーン 容量(mL)450 質量(g)64 耐熱温度(℃)100 アズワン品番0-6685-24 TKG品番9-2479-0501 TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケルヒャーノズルチップ固定ホルダー
エコ商品
ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレーするだけで口の中に有効成分が広がり簡単にデンタルケアができます。ストレート状に噴射されるタイプなので噴射口が口中に直接触れず衛生的で、小型犬等の狭い口中にも使用できます。人用にも使用されている成分を配合しています。
原材料精製水、グリセリン、セルロースガム、ソルビトール、エタノール、安息香酸Na、緑茶乾留エキス、クエン酸、エリスリトール、ビタミンB6、防腐剤、着色料
1個(50mL)
669 税込736
4日以内出荷

フューエルフィルターガソリンタンク内に埃や異物の混入を防ぐフューエルフィルター。 コースで給油する際、空気中に舞う埃の混入は避けられない。 インジェクションの噴射口は非常に小さく、異物が詰まってしまうとガソリンが噴射されずエンジン不調の原因となる。 給油口にフューエルフィルターを装着しておくことで異物を取り除き、マシントラブルを未然に防ぐことが可能。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイゾーニチモリアプルーブスプレー 420ml
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 トラスコ品番808-2239 極薄茶褐色 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

冷感!メントールで冷感実感。さらに!マイクロカプセルで冷感持続。 消臭!ユーカリ精油でニオイ成分を分解消臭。高い消臭効果を発揮。 アルコールフリーで低刺激! (使用方法)一回2プッシュ程度、衣類が少し湿るくらいスプレーする。噴射口から10cm以上離して使用する。スプレーをする場所を常に変えながら使う。軽く振ってご使用ください。
成分ユーカリ由来消臭成分、Lメントールキシリトール 容量(mL)450 アズワン品番67-5997-60
1本
1,898 税込2,088
17日以内出荷

VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。 成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料 吹出しパターンストリーム状 飛距離(m)5から6
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる
用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化 仕様(注油の目安)軽油の0.5% 適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス 目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500 インターバル(注油)推奨6ヶ月
1本(500mL)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷