乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード