小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。
タイプ組立式
充電池タイプリチウム電池
充電池電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2000
ソーラーパネル種類STM-250PA
仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。
別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプター
コード長さ(m)約5
材質ポリレジン
幅(mm)440
質量(g)8.3
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂
幅(mm)130
質量(kg)約0.6
質量(g)0.6
タイプ組立式
コード長さ(m)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)205
質量(kg)約1.5
質量(g)1.5
タイプ組立式
コード長さ(m)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30
LED色ホワイト
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm
充電池電圧(V)7.4
充電池タイプリチウム電池
バッテリー容量(mAh)2000
LED使用数(個)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
トラスコ品番381-4025
散水範囲(m)2~8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。
仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)440
質量(kg)約8.6
質量(g)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×830
使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプSTM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質快削黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電圧範囲:0.15~3V
無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm
負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm
ワニグチクリップサイズ:3cm
リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm
+ ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
¥797
税込¥877
欠品中
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)21.5
質量(g)1.8
六角対辺(mm)12
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
ねじサイズR1/8
シャワー種類噴霧
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
関連キーワード