248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)7 最大吐出圧力(MPa)1.2 薬剤タンク容量(L)15 排気量(cm3)22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×10m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
タンク容量(L)26 燃料混合ガソリン(25:1) 最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分) エンジン部定格出力2.13kW 質量(空タンク時)(kg)10 燃料タンク容量(L)1.4 エンジンタイプ2ストローク 運転音(dB)103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80 ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101 回転数(回/分)ファン:7500 排気量(cc)41.5
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布 ホース内径(Φmm)噴霧:5 最高圧力2.5MPa エンジン形式空冷2サイクル D26C 給水量(L/分)常用:8.0
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(1.21MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

丸山製作所ポータブル動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に 吸水量(L/min)7.1
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷

持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布 仕様ホースなし
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布 最高圧力5.0MPa 関連資料(0.28MB)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布 吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6 標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル エンジン型式丸山 GE233P 排気量(cm3)22.5 ポンプの種類カスケードポンプ
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:71.5~77L 連続使用時間(分)110 バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah 充電時間(分)40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布 付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機 公称電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン蓄電池 ポンプ(型式)ダイヤフラム 関連資料(0.24MB) 公称容量(Ah)1.3
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350 質量(kg)28 最高圧力5.0MPa 給水量(L/分)17 最大出力(kW)2.2(3.0) エンジン型式GB101LL
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途野菜洗浄等
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4 容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)340×525 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560 幅(mm)530 型式動力噴霧機:MS417 質量(kg)35 高さ(mm)420 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50) 吸水量(L/min)30 定格出力(kW[PS])3.4(4.7) エンジン型式三菱GB181LL
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50H85-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)