片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。
全長(mm)315
タイプ動力
本体質量(g)495
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。
吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)4.8
トラスコ品番856-9158
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)242
質量(kg)2.46
高さ(mm)422
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)6
トラスコ品番856-9161
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)242
質量(kg)2.89
高さ(mm)598
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2.0
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。
仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820
成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤
入数250ml×12袋
1セット(12袋)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。
仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止
色ホワイト
サイズ(cm)高さ75×直径20
タンク容量(L)6.5
定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25
本体質量(kg)1.3
適合面積(m2)40程度
適合床面積20
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)7.2
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数3
1台
¥389,000
税込¥427,900
7日以内出荷
Festo MS シリーズルブリケータは、ねじピンに比例する標準噴霧器を備えており、精密なオイル計量と金属製ボウルガードを備えています。オイルミストコンポーネントは、圧縮空気流量に比例します。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 最大オイル容量 =1500 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-1296
アズワン品番65-8014-76
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)7.2
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数4
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)4.8
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数2
1台
¥349,000
税込¥383,900
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)2.4
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数1
1台
¥339,000
税込¥372,900
7日以内出荷
耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)6
トラスコ品番856-9160
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)242
質量(kg)2.89
高さ(mm)598
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2.0
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ご自宅や人が集まる場所など、空間の安全が気になる毎日。
フジファインズのオゾン除菌加湿器「O3MAX Air」なら、加湿しながら高純度オゾンを噴霧し、室内空間を除菌、消臭。
室内のすみずみまで空気を洗浄して、いつも安全な衛生空間をつくります。
ご家庭やオフィスの各部屋に1台。
空間の安全を一番に考えた、今の時代のスタンダードです。
用途高純度オゾンを生成する独自のWOP技術
スペースに合わせて噴霧量を調整可能
人が近づくと噴霧がストップする感知センサー
使用環境に合わせて選ぶノーマル・ターボモード
電源(V)100-240
センサー精製水ポンプとスイッチ、水位センサー
連続使用時間(時間)38146
オゾン発生量50mg/Hr
タンク容量(mL)精製水:200(1日8時間オゾン噴霧で約1ヶ月使用)、加湿水:1200(約8時間使用)
保証期間1年
平均寿命(時間)発生器:約6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×155.5
適用畳数8/16/32
発生方式精製水を使用した膜電解方式
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251
アズワン品番65-7896-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246
アズワン品番65-7899-49
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253
アズワン品番65-7891-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
規格LA36レツド
部品名称Vベルト LA36オレンジ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB)
図解NoMJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.39、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.39、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.28
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格LA34オレンジ
部品名称Vベルト LA34オレンジ
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB)
図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.67、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.65、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.10
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格M8X35
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.86MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ キャビン仕様部品_No.7、BSA-950シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 駆動部部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.7、BSA-650シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.5、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.5、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.4、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.39、G-6 駆動部部品 6カクアナツキボルト_No.42、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.5、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.13、BSA-651 951シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ 標準仕様部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.7、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.2
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.67MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoSSA-Z600 スロットル部品_No.7、SSA-G565 主変速レバー部品_No.4、SSA-G1020 スロットル部品_No.27、SSA-Z601MAT HST部品_No.8、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.26、SSA-Z600V-1 エンジン エアクリーナ部品_No.16、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.14、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.25、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.48、SSA-G1010 走行クラッチ・走行ミッション部品_No.6、SSA-Z600MA-1 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-G1010 薬液配管部品_No.3、SSA-V1021CL エアコン補器類部品_No.14、SSA-V1021CL スロットル部品_No.5、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.29、SSA-α522 リヤアクスル部品_No.16など
1セット(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。
アズワン品番8-6166-11
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.52、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.41、SSA-Z601VT 分配器部品_No.14、SSA-G1010 エンジン部品_No.11、SSA-V1010C 調圧弁部品_No.27、SSA-G1020 エンジン部品_No.35、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.27、SSA-V1021CL レバー部品_No.13、SSA-V1010 スロットル部品_No.26、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.37、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.51、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.25、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-Z600MA-1 エンジン・エアクリーナ部品_No.18、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.11、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.5など
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
備考SW,FW
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.86MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600V 分配器部品_No.76、SSA-Z600T 分配器部品_No.76、SSA-Z600MA 分配器部品_No.76、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.8、SSA-Z600 分配器部品_No.76、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.19、SSA-G1010 エンジンカバー部品_No.4、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.76、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT 分配器部品_No.76、SSA-G1010 変速リンク(ロッド化)部品_No.2、SSA-V1021CL ステアリング油圧部品_No.26、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.23
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
備考SW,FW
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.92MB)
図解NoSSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.22、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.48、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.14、SSA-Z600VT-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.48、SSA-Z600MAT-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-G1010 マフラ・エアクリーナ部品_No.3、SSA-Z600V-1 マフラ部品_No.3、SSA-Z600VT-1 マフラ部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 マフラ部品_No.3、SSA-V1021CL ペダル部品_No.18、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.4、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-Z600MA-1 マフラ部品_No.3、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.23、SSA-Z600MA-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.4、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.48、SSA-Z600V-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.4、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.19、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.22、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.50、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.50、SSA-Z601VT 変速レバー部品_No.14、SSA-G545 ファンミッション部品_No.11、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.4、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.22、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.22、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.50
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード