商品豆知識
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)60
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1202
TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1201
TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用
適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
不適合アセトン
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.456
色半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用
適合低粘度度鉱油
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー
容量(mL)1200
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA6
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
1本
¥8,798
税込¥9,678
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用
適合除草剤・殺虫剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用
適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)1.7
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
関連キーワード