MDFのような難削材でも抜群の切れ味で美しい切断面を実現。メーカーオリジナルチップで他社にはない切れ味を持続。
用途難削材・一般木材用
RoHS指令(10物質対応)対応
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
RoHS指令(10物質対応)対応
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
穴径(Φmm)20
刃数(p)52
RoHS指令(10物質対応)対応
電流(A)15
対応材質鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に
RoHS指令(10物質対応)対応
復刻!!王道イカメタル。船長の切り札! 四つの「ダイヤ目」でアピール!
用途イカメタル
使用針R2
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)220
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.3
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。
全長(mm)200
質量(g)100
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材木工
材質樹脂
寸法(mm)Φ210×25(185)
耐熱温度(℃)120まで
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
持ち運びしやすいポータブルシリーズで、台座を組み替えることができる。
仕様●サイズ:W70×H50×D70
アズワン品番65-8290-16
1箱(32個)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、ブルーライトカットタイプのフレーム付き高透明タイプの画面保護ガラスです。
用途3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスです。 。衝撃から守るPET素材のフレームがガラス周囲に付いており、四つ角が割れない安心設計です。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラス(フレーム付き、指紋防止、ブルーライトカット仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
色ブラック
対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フック回し付きのドライバーセットです。13~38mmまでのフックを回すことができます。軸はカーボン鋼で全身焼入です。
用途フック回し、ねじ締め作業。
セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.7mm・6mm)・ギムネ・四つ目ギリ・画鋲抜き
材質ドライバー軸:炭素工具鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂
商品構成セット品
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
用途3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、高透明、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
用途3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。衝撃から守るPET素材のフレームがガラス周囲に付いており、四つ角が割れない安心設計です。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き・高透明・ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
色ブラック
対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
用途3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明・ブルーライトカットタイプのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き・高透明・ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
色ブラック
対応機種Google Pixel 9a
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
「タオルのような紙おしぼり」というコンセプトに基づいて、おもてなしを目に見える化する製品です。シートにクローバーがあプリントされたおしぼりです。運試しに四つ葉のクローバーを探してみましょう。
材質紙、不織布
寸法(mm)290×240
1ケース(100枚×8袋)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル。玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。1式揃うスターターセット。・フリーレングスシステム。・40cmの四つ折アルミ枠。・マイクロメッシュ網
規格85-130
寸法(cm)(枠)40
全長(cm)130
元径(mm)15.4
継数(本)2
仕舞(cm)85
先径(mm)13
カーボン(%)75
標準自重(g)137
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g。別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
質量(g)640
寸法(cm)50×146(225)
網目(mm)約0.2
口径(Φcm)網:50
深さ(cm)網:100
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
ラウンド型の軽量枠+マイクロメッシュ網のセット。チヌ筏に最適な枠+網のセット。40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。FX攻技筏玉ノ柄セットの交換用としても使用可能。
形状枠:ラウンド
色(網)ブラック
サイズ(cm)枠:直径40
枠の色ガンメタ
材質(枠)アルミ/ナイロン(PVC)
網目(mm)約3
深さ(cm)(網)24
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
大型の捕虫網60cmタイプ。口径約60cm深さ約100cm。網破れ防止保護カバー付。ステン四つ折れ枠60cmに適合します。柔らかい極細目の網生地になります。
口径(Φcm)網:約Φ60
深さ(cm)網:100
1個
¥6,100
税込¥6,710
11日以内出荷
関連キーワード