1,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷


1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム四方 仕上クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
特価
22 税込24
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。 RoHS指令適合品。
材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状チーズ 材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
1セット
775 税込853
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジテック・ジャパンパイプ継手四方エルボ
四方向用のパイプジョイント金具です。 止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状四方チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

道具工房四方錐
三つ目切よりも大きな穴あけ用
用途穴あけ作業に。 全長(mm)280 サイズ錐:中 質量(g)45
1個
469 税込516
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大五郎四方錐
細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。 全長(mm)280 質量(g)25 刃長(mm)45 柄長さ(mm)235
1個
499 税込549
当日出荷

GISUKE(タカギ)四方錐
置いた時に転がり難い六角型安全キャップ付き。
用途木材・塩ビなどへの細い穴あけに。
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています 刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
材質スチール・木
1本
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


与板利器工業重友 四方錐
木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな曲面を削る時に使用します。
用途細工用 刃幅(mm)24 幅(mm)36 高さ(mm)35 質量(g)94 奥行(mm)120
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

用途鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る。 材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫 寸法(mm)18
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。 トラスコ品番259-0095 種別片面四方差し 材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド 外寸法(mm)1100×1100×115 中央桁幅(mm)150 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

フジテック・ジャパン四方回転止ネジ付ブラック
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状四方 ブラック 仕上黒塗装
1個
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


用途【三ツ目錐】深い穴あけに。【四方錐】細く小さな穴あけに。
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)260 型式片面四方差し 高さ(mm)144 間口(mm)1000 規格JISB種規格品 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)