材質PP(ポリプロピレン)
滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル
材質耐熱ポリプロピレン
寸法(mm)326×326×19
対応食器洗浄機、消毒保管庫
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
すべり止め加工付きで持ち運びに便利な和風おぼん木目調の上品な和風トレイ。
お茶や食事の配膳に便利な四角い長角盆です。
木目の模様は、紀州漆器の塗り職人がひとつひとつ描いて塗り上げています。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装)
質量(g)330
加工滑り止め
寸法(cm)35.8×24.2×高さ2
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
すべり止め加工付きで持ち運びに便利な和風おぼん木目調の上品な和風トレイ。
使い勝手のよい持ち手つきの四角いお盆。
大きめの長角盆で、大人数のお茶や食事の配膳などに便利。
材質ユリア樹脂(ウレタン塗装)
仕様マグネット
質量(g)700
加工滑り止め
寸法(cm)42.5×27×高さ3.6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

シューズトレイ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。
小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。
仕様ブラック
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
容量(L)90.1
奥行(mm)420
高さ(mm)140
質量(g)755
トラスコ品番420-0608
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
外寸(mm)420×420×140
内寸(mm)380×340×130
材質(脚部)熱可塑性エラストマー
収納の目安ポリタンク2本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
アクセサリーやお菓子などの小物を置ける。
用途キッチン周りの小物や印鑑・鍵置きにも。マルチに使えるトレイです。ボタンを外せば平たくなるので持ち運びや収納に困りません。耐水性に優れた材質なので濡れてもふき取りやすいです。
材質塩化ビニル樹脂
寸法(縦×横)(cm)約17×17(組み立て前)
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
表面処理生地
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
ナチュラル感漂う天然木台
形状四角
タイプ卓上
色ナチュラル& シルバー
材質ガラス/ABS/天然木
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×8.5×25
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS
形状四角
色ホワイト
質量(g)409
タイプ卓上
電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321
入力5V1A
定格出力電力(W)4
充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)
LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個
使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.8MB)
入力電力(W)2.5-10
1台
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
形状F
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:61.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3778-57
1個(25枚)
¥289,800
税込¥318,780
93日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。48ウェルプレート。PorvairSciences社の48ウェルマイクロプレートは、ほとんどのろ過用途に適した幅広い用途に使用できるフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:48●ウェル形状:四角●1ウェルサイズ(WxD):17.00x8.00mm●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x68.33mm●容量(推奨容量)/1ウェル:7.5ml(6.6ml)●フィルター表面積:126.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3779-18
1セット(4個×15枚)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
93日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,2ml。PorvairSciences社の96ウェル、2ml/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.95mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:23.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3779-20
1セット(4個×25枚)
¥999,800
税込¥1,099,780
93日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,2ml。PorvairSciences社の96ウェル、2ml/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:61.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3778-58
1セット(4個×25枚)
¥1,098,000
税込¥1,207,800
93日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:10-20μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:48●ウェル形状:四角●1ウェルサイズ(WxD):17.00x8.00mm●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●容量(推奨容量)/1ウェル:5ml(4.6ml)●フィルター表面積:126.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3778-41
1個(25枚)
¥289,800
税込¥318,780
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ