41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR 材質スチール シルバー 質量(g)1 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(69個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2N5 材質エラストマー 表面処理なし
1個
29 税込32
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 質量(g)2.5 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
5日以内出荷

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷

M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
97 税込107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(83個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ Series HDF or HDP or HDE シリーズ D-subコネクタ用
エコ商品
種類 = ねじロック。併用可能製品 = D-subコネクタ。シリーズ = Series HDF or HDP or HDE。取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. D-sub コネクタアクセサリには、さまざまな製品があります。重要なアクセサリの 1 つにメスねじロックがあります。ねじロックキットにはさまざまな寸法とサイズが用意されていることが多く、金属製及びプラスチック製の両コネクタシェルで幅広い接触サイズが利用できます。 これは、 TE 接続のメスねじロック及び AMPLIMITE シリーズ HD 、 HDE 、 HDF 、 HDP シリーズ D-Sub コネクタ用のねじロックキットです。これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。. アセンブリ方式:. メスねじロックアセンブリです。ねじロック x 1 、フラットワッシャ x 2 、四角ナットが付属しています。ねじロック x 1、平ワッシャ x 2、ロックワッシャ x 1及び六角ナット x 1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ. 方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を参照してください。 オスねじリテーナー ; ; については、代表品番 450-9208 及び 717-4549 を参照してください。. 注意. ねじサイズが 2 → 56 のメスねじロックは、取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルと併用します。4-40 及び M3 ねじのねじロックは、その他のあらゆるケーブルクランプ / バックシェルに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

RS Pro ナット 特長及び利点 硬鋼製.ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル.硬化処理クロムバナジウムスチール製.メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro ナット RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいた握りやすいハンドルを備えたこのナットドライバは、長時間使用しても快適で操作性に優れています。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .快適なグリップのダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトとユニークな形状のナットドライバ / スピナは、特に狭いナットやボルトに対して、スパナよりもトルクを効率的に適用します。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 10 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS Pro ナット. RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が維持されます。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。. 特長と利点. 硬鋼製. ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル. 硬化処理クロムバナジウムスチール製. メートルサイズ. 用途. ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 電気技術者メンテナンスエンジニア 建設作業者. 用具の心配. このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 7 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
199 税込219
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK アンカー
材質SS400 表面処理三価クロメート
1枚
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ アングル
用途下記対応機種本体固定用アングル(金具) セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個) 対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
1個
3,500 税込3,850
23日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタねじ メスねじロック Series HDF, Series HDP シリーズ
エコ商品
仕様取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. AMPLIMITEシリーズHD、HDE、HDF及びHDPシリーズD-Subコネクタ用メスねじロック及びねじロックキット。 これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。 アセンブリ方式ねじロック×1、平ワッシャ×2及び四角ナット×1を備えたメスねじロックアセンブリねじロック×1、平ワッシャ×2、ロックワッシャ×1及び六角ナット×1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ外歯ロックワッシャ付きのねじロック×1を備えたメスのねじキット。方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を確認してください。オスねじリテーナーについては、代表品番:450-9208450-9208及び:717-4549717-4549を確認してください。 シリーズSeries HDF、 Series HDP RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプメスねじロック 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)