37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質鉄製 付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ 形状四角型
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
9,398 税込10,338
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ポリエチレン グレー 質量(g)5 適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
1個
97 税込107
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコンデスク
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。 天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。 天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。 120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。 十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。 シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。 天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。 サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。 デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。 サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)600 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(ポリエステル塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)30
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトLED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(1個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

マックエイトLED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クイックレンチ付きのため幅広い用途で使用できます。クイックレンチはミリ・インチボルト、四角・ヘックスローブなどの特殊形状にも使用可能です。パイプ途中のナットや、角が少し丸くなったボルトにも対応可能です。ラチェットハンドルは72山ギア採用で、細やかな動きで狭い場所に対応します。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個 関連資料(0.7MB)
1個
829 税込912
当日出荷

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)150
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様ゴミ箱容量:590ml 付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc 連続使用時間25分間 充電時間4時間 電池14.8V 2000mAhリチウム電池 バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)25分
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)