26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約26.9 頭部形状四角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ長さb(mm)50 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナットのネジ部にカプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
材質SS41 幅(mm)10 高さ(mm)5 質量(g)2.5 奥行(mm)10
1個
61 税込67
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。 材質本体:クロムバナジウム鋼 寸法(mm)軸:6.35
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類蝶ネジ 材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13 使用範囲(Φmm)5~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ径M8 取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白 材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック 仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
1個
319 税込351
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)