5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷