用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
アズワン品番64-9595-69
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
操作部の回り止め強度を上げる場合に使用します。
材質シリコン
1個
¥85
税込¥94
翌々日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
スクレーパコイル:(Z) 有
用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PA-Ⅲシリーズ用
仕様カッターNo.39以上に使用
適合PA-Ⅲ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
回り止め機能が付いたポリカーボネート製ラック。
オートクレーブ可能です。
材質PC
BA-SW(別売)と併用して取付けていただく座金のみです。
付属品タッピングビス
材質スチール
厚さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類両舌付き座金
表面処理ユニクロ
・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-)Rc
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
アズワン品番64-9595-72
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
12日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
回り止め機能付でチューブのキャップをラックに差し込んだまま開閉できます。
新たにSUMILON製のチューブにも対応!
材質(天板)PVC、(底板)SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×48×20
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種NE型用
コード187840
アズワン品番65-0568-34
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
EZ45A7 充電ケーブルカッター部品 回り止め板ブロック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アズワン品番64-9595-68
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アズワン品番64-9595-71
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-67
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
スクレーパコイル:(-) なし
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
アズワン品番64-9595-74
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-70
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ