「回りとめ」の検索結果
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-)Rc
アズワン品番64-9595-69
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
アズワン品番64-9570-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
操作部の回り止め強度を上げる場合に使用します。
材質シリコン
1個
¥85
税込¥94
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
スクレーパコイル:(Z) 有
用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PA-Ⅲシリーズ用
仕様カッターNo.39以上に使用
適合PA-Ⅲ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
回り止め機能が付いたポリカーボネート製ラック。
オートクレーブ可能です。
材質PC
材質鉄
種類両舌付き座金
表面処理ユニクロ
・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
12日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
回り止め機能付でチューブのキャップをラックに差し込んだまま開閉できます。
新たにSUMILON製のチューブにも対応!
材質(天板)PVC、(底板)SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×48×20
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種NE型用
コード187840
アズワン品番65-0568-34
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
EZ45A7 充電ケーブルカッター部品 回り止め板ブロック
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
アズワン品番64-9595-68
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
BA-SW(別売)と併用して取付けていただく座金のみです。
付属品タッピングビス
材質スチール
厚さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-9595-72
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-71
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-67
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
スクレーパコイル:(-) なし
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
アズワン品番64-9595-74
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-70
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ