空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
幅(mm)30
厚さ(mm)7
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)3900
幅(mm)30
厚さ(mm)21
1箱(4本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)3900
幅(mm)51
厚さ(mm)25
基材無垢集成材
表面化粧:天然木ナラ単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
1箱(1本)
¥14,980
税込¥16,478
20日以内出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木を使用した高級造作部材 垂直面と水平面を美しく納める巾木・回り縁
用途造作部材~ムク集成造作部材~巾木・回り縁
長さ(mm)4000
幅(mm)51
厚さ(mm)25
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
幅(mm)37
厚さ(mm)7
基材MDF
表面ポリサンドシート
幅(mm)30
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)2700
幅(mm)15
厚さ(mm)4
基材MDF+PVC
表面オレフィンシート
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)150
幅(mm)15
厚さ(mm)4
基材MDF+PVC
表面オレフィンシート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)150
幅(mm)15
厚さ(mm)4
基材MDF+PVC
表面オレフィンシート
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)31
幅(mm)19
厚さ(mm)19
額吊用金物。廻縁用
材質鉄
タイプ回り縁用
安全荷重(kg)5
額吊用金物。廻縁用
材質鉄
色黒
タイプ回り縁用
安全荷重(kg)5
アズワン品番64-5253-82
1パック(1個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)31
幅(mm)24
厚さ(mm)24
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)34
幅(mm)24
厚さ(mm)24
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ピン4本
安全荷重(kg)5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)34
幅(mm)19
厚さ(mm)19
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)12
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)7
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)9
基材MDF
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)3900
幅(mm)51
厚さ(mm)25
基材無垢集成材
表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
天然木を使用した高級造作部材 垂直面と水平面を美しく納める巾木・回り縁
用途造作部材~ムク集成造作部材~巾木・回り縁
長さ(mm)4000
厚さ(mm)12.5
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:アルミ
寸法(mm)200×63×73
質量(g)100
種類台形止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)54
幅(mm)19
厚さ(mm)19
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)51
幅(mm)19
厚さ(mm)19
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
基材MDF
表面オレフィンシート
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)51
厚さ(mm)8
関連キーワード
1
2
3
次へ