カテゴリ

  • 学童・教育用品(13)
    • (11)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験関連品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ

「回折格子」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回折実験用レインボータワー ナリカ回折実験用レインボータワーナリカ
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
光の波長と色の学習に最適白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)電源ACアダプタ(付属)波長(nm)400~640
分光シート ケニス分光シートケニス
2,498税込2,748
1枚(1枚)
翌日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
水晶偏光解消板 DEQシリーズ シグマ光機水晶偏光解消板 DEQシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎スマート分光光度計 出荷前点検検査書付青光舎
229,800税込252,780
1式
15日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ【レンタル】分光測色計コニカミノルタ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計コニカミノルタセンシング
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本測定範囲【反射率】0~175%質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く)径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本寸法(Φmm)【積分球】40表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5表示分解能0.0001測定時間約1秒測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)インターフェースUSB1.1繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき測定波長400~700nm(間隔10nm)ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
回折格子(ガラスグレーチング) ナリカ回折格子(ガラスグレーチング)ナリカ
23,500税込25,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
分光光度計 PD-307シリーズ APEL分光光度計 PD-307シリーズAPEL
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
スマート分光光度計 青光舎スマート分光光度計青光舎
199,800税込219,780
1式
翌々日出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
304,000税込334,400
1個
8日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管 S型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130
光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Y ナリカ光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Yナリカ
13,000税込14,300
1個
13日以内出荷
光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本材質スリット:ガラススリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
光の回折実験セット 3L-DG ナリカ光の回折実験セット 3L-DGナリカ
51,000税込56,100
1個
8日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
539,000税込592,900
1個
8日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石種別(電子線回折管) S-DH型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130
回折格子(グレーチング)セット ナリカ回折格子(グレーチング)セットナリカ(1件のレビュー)
16,000税込17,600
1セット
当日出荷
一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
光の回折実験セット 3L-DGH ナリカ光の回折実験セット 3L-DGHナリカ
56,300税込61,930
1個
3日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
光の回折・干渉実験器LP-Y レーザーポインター ナリカ光の回折・干渉実験器LP-Y レーザーポインターナリカ
14,500税込15,950
1個
10日以内出荷
スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザーポインターTLP-3200(波長:655nm(赤色))/光の回折実験用スリット1枚/光の回折実験用スリットホルダー種別LP-Y レーザーポインター
光の回折・干渉実験器 ナリカ光の回折・干渉実験器ナリカ
34,000税込37,400
1個
4日以内出荷
スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー種別LL-Y レーザー光源
光の回折実験用スリット ナリカ光の回折実験用スリットナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)材質ガラス
簡易分光器(分光セル付き) SP-W ナリカ簡易分光器(分光セル付き) SP-Wナリカ
18,000税込19,800
1個
3日以内出荷
グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。 スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
仕様回折格子:530本/mm付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本材質プラスチック寸法(mm)約180×150×20測定範囲(mm)400~700
高精度紫外可視分光光度計 APEL高精度紫外可視分光光度計APEL
889,800税込978,780
1個
91日以内出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
簡易分光器製作キット ケニス簡易分光器製作キットケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(8個)
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
格子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら