TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50
出力(センサ)最大5V
対応TGS26シリーズセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
操作回路電圧(V)DC5±0.05
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)
トラスコ品番473-6885
材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5
質量(kg)42
サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード
消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)
枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内
安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路
電源コード(m)約2.0
定格時間(分)約30
細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内
投入口から刃までの距離(mm)約70
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810
細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード
カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。
UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。
データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。
===========================================
データレート最大115.2kbpsをサポート
信号を1200m延長
-40~80℃の動作温度範囲
UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能
幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能
通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用
簡単な設置と設定:
・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易
・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定
・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上
===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)
質量(g)0.435
ポート数1
消費電力(W)0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152
ハウジング金属
定格入力電力10-48 VDC
コネクタターミナルブロック
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(1.59MB)
グリーン購入法適合
インジケータ(LED)電源
通信速度(kbps)115.2 Kbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
18日以内出荷
関連キーワード