こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。
取付高(mm)(完成時)11~35
取付幅(mm)(完成時)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
素材レザー
グリーン購入法適合
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988
質量(kg)3
色グレー
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)410~530
素材レザー
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ。座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
組立時間約30-40分
座面高(cm)40.5-52.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)41×37
ヘッドレストなし
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。グレー・ブラックの2色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:ポリエステル
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
キャスター○
肘掛○
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×100~109
座面高(cm)47~56
514Φ×450SH座面/340Φ質量/4.0kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
514Φ×462SH座面/340Φ質量/4.2kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
533Φ×462SH座面/340Φ質量/4.3kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/4.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
事務用回転イス10/20シリーズ用キャスターです。1脚分の場合は4または5個必要となります。
直径(mm)67
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
座が回転するため、軽作業をするときに楽です。
ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336
材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
質量(kg)2.4
摘要キャスターなし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座寸法×全高(mm)Φ300×450
スタッキング可
1脚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
514Φ×462SH座面/340Φ質量/5.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/5.8kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
514Φ×450SH座面/340Φ質量/5.3kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
533Φ×462SH座面/340Φ質量/5.6kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
合板台車と手押し台車1台2役です。
針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
トラスコ品番467-7331
材質木製
車輪径(Φmm)100
荷台寸法(幅)(mm)580
板厚(mm)18
ハンドル高さ(mm)900
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
キャスターが標準装備された超コンパクトサイズ歩行器。3インチキャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター。ミニサイズ歩行器:児童、円背または小柄なお年寄りの歩行訓練に適しています。ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを71.0cm~83.5cmまで6段階に調節ができます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×40.5×71~83.5(6段階)、【収納】48×11.5×71
アズワン品番69-1204-23
内寸(cm)32
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥27,998
税込¥27,998
5日以内出荷
キャスターが標準装備された使いやすい49cm幅の固定型歩行器3インチ回転キャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター 新しいスタンダードサイズ!49cm幅日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを76cm~88.5cmまで6段階に調節ができます。
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
5日以内出荷
キャスターが標準装備された使いやすい49cm幅の固定型歩行器。3インチ回転キャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター。新しいスタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを76~88.5cmまで6段階に調節ができます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×51×76~88.5(6段階)、【収納】55×14×76
アズワン品番69-1204-21
内寸(cm)38
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥27,998
税込¥27,998
9日以内出荷
幅(mm)630
材質/仕上●背座:布地張り(C)●キャスター回転脚:アルミダイキャスト塗装仕上●木脚:アッシュ塗装仕上、スチール塗装仕上
質量(kg)7.6
高さ(mm)830
奥行(mm)590
材質(脚)スチール塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)209×209
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ