フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質鉄板、棒
付属品取付けネジ(2.4×13) 2本
寸法(mm)32×42×32
仕上ニッケルメッキ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
衣類などのモノをかけるのに最適です。
材質鉄/ビニールキャップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×37×38
仕上クローム
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(2.7×16) 2本
仕上バレル研磨
1個
¥479
税込¥527
欠品中
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
寸法(mm)40×132×317
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付
仕様回転式、取付部品付き
1個
¥58,980
税込¥64,878
23日以内出荷
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
仕様奥行あり、収納可能
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×72×125
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
帽子などのモノをかけるのに最適です。
材質鉄/ビニールキャップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×36×63
仕上クローム
1箱(60個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
控えめなデザインです。壁に取付
用途ワードローブ
寸法(mm)200×255
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
仕様回転フック 3 個付
1個
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
幅A(mm)53
奥行(mm)53
高さC(mm)53
仕上研磨
材質アルミニウム
仕様回転
1個
¥929
税込¥1,022
23日以内出荷
真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
仕上真鍮クリアー仕上げ
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)35×70×77×30
仕上バレル研磨
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)85×73
取付天付け
仕上ヘアライン
材質ステンレス
仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)95×65
取付天付け
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付
仕様回転、取付部品付き
1個
¥17,980
税込¥19,778
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ライトグレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上グレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上濃紺、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上黒、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上黄緑、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ホワイト、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上オフホワイト、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ダークグレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ルビー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上オレンジ、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,798
税込¥5,278
23日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サワラをメインターゲットとしたブレードジギングのリア用スペアフックにTCコートをプラス。高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とハンマードブレードのキラメキと振動によりサワラへのアピール力抜群。高速巻きだけでなくジャークやストップ、フォールを入れる事により青物、マダイ、根魚等もターゲット
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
サワラをメインターゲットとしたブレードジギング強化版リア用スペアフックにTCコートをプラス。 ヘビースプリットリング#3とブレードジギングフック、パワフルボールベアリングで不意の大型サワラや 青物にも対応するパワフル仕様。 高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とブレードのキラメキと振動によりサワラへのアピー ル力抜群。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。
類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」
液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。
明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。
レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。
スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800
防水保護等級IPX4
付属品micro USBコード
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)
ポートmicro USB
点灯時間3.75時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ