31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ミニ砥石
超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
形状オフセット型 粒度60 厚さ(mm)2 外径(Φmm)70 砥粒AWA BF 最大回転数(min-1[r.p.m])15500 最高使用周速度(m/s)57 穴径(mm)10
1袋(3枚)
879 税込967
4日以内出荷

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

富士製砥(高速電機)バイン砥石
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)4 外径(Φmm)70 最大回転数(min-1[r.p.m])11100 最高使用周速度(m/s)41 穴径(mm)10
1枚
798 税込878
4日以内出荷

粒度#100 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/min)2600 砥粒WA材
1枚
889 税込978
当日出荷

BC100-36 ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

日本レヂボンスパイダーネット
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨 厚さ(mm)2.1(2P) 砥材WA 穴径(Φmm)10(ねじ付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 外径(Φmm)100 適合材鐡・ステンレス・アルミ
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去 厚さ(mm)2 外径(mm)45 仕様完成品 トラスコ品番788-6144 材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド 長さ(mm)34 タイプF(多用途) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25 厚さ(mm)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 ねじ径M10 外径(Φmm)38 対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去 厚さ(mm)2 外径(mm)45 仕様完成品 トラスコ品番788-6152 材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド 長さ(mm)34 タイプR(リベット用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)14 材質ナイロン不織布 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5 厚さ(mm)13 粒度#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) トラスコ品番395-0361 質量(g)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)58 内径(Φmm)10 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数36 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。 トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチテクノディスク Z
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)10 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ トラスコ品番377-9939 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 ねじピッチ1.5 取付ネジ径M10
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz) 付属品オフセット砥石、スパナ 消費電力(W)730 最大消費電力(W)950 砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。 付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15 カーボンブラシ呼び番号KD-7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9 アズワン品番64-8548-48
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ トラスコ品番377-9947 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)60 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
15,980 税込17,578
欠品中

砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)