こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
MXVデュアルモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンMXVデュアルモニターアームと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途MXVデュアルモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容グロメットプレート、ボルト、ナット、回転防止ネジ、六角レンチ
取付方式グロメット
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
MXVモニターアームシングル用のグロメットマウントです。作業面の穴からアームを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンMXV モニターアームシングルと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途MXVモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容グロメットプレート、ボルト、ナット、回転防止ネジ、六角レンチ
取付方式グロメット
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード