31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg)3 材質スチール 付属品十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番364-6149 質量(g)15 寸法L(mm)42 寸法H(mm)32 寸法d(mm)3 寸法A(mm)32 寸法D(mm)5 寸法P(mm)18 吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質スチール 付属品ビス2本 寸法D(mm)7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質鉄板、棒 付属品取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm)32×42×32 仕上ニッケルメッキ
1個
159 税込175
当日出荷

首を左右に180度振ることが出来ますので、不要の時は折りたたむ事の出来る回転フックです。
安全荷重(kg)3 材質鉄、ニッケルメッキ
1箱(2個)
429 税込472
翌々日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)下可動式
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様奥行あり、収納可能 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×72×125 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ステンレス回転コート掛け
用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(2.7×16) 2本 仕上バレル研磨
1個
479 税込527
欠品中

ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛
エコ商品
付属品M2.4木ネジ×2本 材質 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイワ金属回転Lフック
木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品十字穴サラ木ねじ 材質亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 寸法(mm)40×132×317 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付 仕様回転式、取付部品付き
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷

衣類などのモノをかけるのに最適です。
材質鉄/ビニールキャップ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×37×38 仕上クローム
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
特価
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式
真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインです。壁に取付
用途ワードローブ 寸法(mm)200×255 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ) 仕様回転フック 3 個付
1個
66,980 税込73,678
23日以内出荷

1袋(2個)
409 税込450
3日以内出荷

フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7 材質亜鉛合金 付属品取付ネジ 質量(g)60 取付ねじ皿タッピング3×20
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)85×73 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)95×65 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付 仕様回転、取付部品付き
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 幅A(mm)53 奥行(mm)53 高さC(mm)53 仕上研磨 材質アルミニウム 仕様回転
1個
929 税込1,022
23日以内出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)コートハンガー
高級コートハンガー。ウォールナット無垢材ウレタン塗装仕上げ。フック部回転可能。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サワラをメインターゲットとしたブレードジギングのリア用スペアフックにTCコートをプラス。高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とハンマードブレードのキラメキと振動によりサワラへのアピール力抜群。高速巻きだけでなくジャークやストップ、フォールを入れる事により青物、マダイ、根魚等もターゲット
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800 防水保護等級IPX4 付属品micro USBコード 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン) ポートmicro USB 点灯時間3.75時間
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

サワラをメインターゲットとしたブレードジギング強化版リア用スペアフックにTCコートをプラス。 ヘビースプリットリング#3とブレードジギングフック、パワフルボールベアリングで不意の大型サワラや 青物にも対応するパワフル仕様。 高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とブレードのキラメキと振動によりサワラへのアピー ル力抜群。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷