21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質鉄板、棒 付属品取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm)32×42×32 仕上ニッケルメッキ
1個
159 税込175
当日出荷

ACE(エース/モリギン)ステンレス回転コート掛け
用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(2.7×16) 2本 仕上バレル研磨
1個
479 税込527
欠品中

回転コート掛けです
材質鉄・ニッケルメッキ 付属品ビス 縦(mm)32 横(mm)32
1個
169 税込186
当日出荷

フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg)3 材質スチール 付属品十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番364-6149 質量(g)15 寸法L(mm)42 寸法H(mm)32 寸法d(mm)3 寸法A(mm)32 寸法D(mm)5 寸法P(mm)18 吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

ACE(エース/モリギン)回転帽子掛
耐荷重(kg)5 付属品SUS十字穴付丸頭木ネジ2.7×16(4本) 取付穴数4
1個
499 税込549
当日出荷

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質スチール 付属品ビス2本 寸法D(mm)7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛
エコ商品
付属品M2.4木ネジ×2本 材質 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

1袋(2個)
409 税込450
3日以内出荷


TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 吊下荷重(kg)6 材質鉄板・線材・エバテイト 付属品取付けネジ(2.7×16) 4本 仕上ニッケルメッキ
1個
299 税込329
当日出荷

帽子などのモノをかけるのに最適です。
材質鉄/ビニールキャップ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×36×63 仕上クローム
1箱(60個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ニッサチェインニッケル回転帽子掛け
スチール製の回転する帽子掛です。
付属品鉄トラスねじ付(3mm×20mm) トラスコ品番545-2974 材質本体:スチール 幅(mm)34 ニッケル 高さ(mm)69 奥行(mm)73 表面処理ニッケルメッキ 吊下荷重N(kgf)6
1箱(60個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品十字穴サラ木ねじ 材質亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄回転帽子掛
エコ商品
付属品M2.7木ネジ×4本 材質 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

ハイロジック回転フック
壁掛け・物掛けフックシリーズ
ニッケル
1袋(5個)
919 税込1,011
当日出荷

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

衣類などのモノをかけるのに最適です。
材質鉄/ビニールキャップ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×37×38 仕上クローム
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質亜鉛合金 付属品取付けネジ 2本 寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22 仕上ニッケルメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

北欧テイストの枝モチーフがモダンなフォルムのコートハンガー。掛けるもののサイズや位置に合わせて、ハンガー部を左右に90度ごとに回転できます。小枝部分はハンガー 同士の重なりを防いでくれます。服や鞄、帽子やロングコートの一時掛けにも。
材質本体・台座カバー:スチール(粉体塗装)、フック部:ABS樹脂 質量(g)約6000 耐荷重(kg)フック1つにつき:約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×176
1個
6,667 税込7,334
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)