13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機回転ステージ Φ62
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.2 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ62 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.3 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
39,980 税込43,978
欠品中

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.6 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)76 テーブル幅(mm)76 耐荷重(N)49 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)76 テーブル幅(mm)76 耐荷重(N)49 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球 質量(kg)1.25 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)49 送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)5.7 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
168,800 税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 回転中心ステージ上面より/60mm 移動量(°)上軸±15・下軸±10 移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷