回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
。
直径 (mm):16。
ノズルサイズ:50。
ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、
直径(Φmm)16
ノズル50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 メタル製 2パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート
タイプ後レバー式
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。
通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。
屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。
この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz
接続ねじM22×1.5
ノズル35
最大圧力(bar)許容:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。
HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。
。
最大許容圧力 (bar):300。
最大許容圧力 (bar):最大 300。
温度 (℃):最大 85。
ノズルサイズ:35。
寸法:大。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):0.5。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)
サイズ大
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル35
最大圧力(bar)許容:300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10R
散布幅(m)約0.25
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減)
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
ノズルN-KAL-14R
散布幅(m)約0.22
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.28
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23
質量(g)220
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)120
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式HVLP(低圧)
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.17
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
質量(g)110
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617
適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他
幅(mm)90
高さ(mm)28
奥行(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
比較的高温でも使用可能。
コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。
ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード