418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65~67 ブレードS200TiN 刃先角度(°)60 トラスコ品番304-3291 種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10本)
3,000 税込3,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

レッキス工業スクレーパ替刃
耐久性、切れ味は抜群です。
用途SCL用替刃 トラスコ品番809-4513 質量(g)40
1箱
7,498 税込8,248
6日以内出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)57 トラスコ品番112-3785 質量(g)12 使用範囲(mm)(最小ねじ径)9 ブレードTC 刃先角度(°)55
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)58 トラスコ品番112-4226 ブレードOR
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(10本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番111-3216 質量(g)58 適合軸径(Φmm)3.2 ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。 適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4 材質HSS(ハイス鋼)
1個
799 税込879
当日出荷

プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
用途1mmの板厚用 付属品ブレードCR5100 トラスコ品番798-2674 材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

1パック(10本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売標準サイズ角バイト
エコ商品、RoHS
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工用完成バイト トラスコ品番837-2805 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
1セット(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ダイヤモンドコーティングのBN1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ニューストロング販売ボーリング角バイト
エコ商品、RoHS
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途旋盤加工に。 トラスコ品番837-2806 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷


上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 動画あり
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm)210×81×38 質量(g)391 ハンドルコンフォートグリップ 替刃仕様90 25 25 E01
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください
仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
1箱(3本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)