回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納!
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
材質スチール
色ブラック/グレー
耐荷重(kg)(台座)100まで
材質(引出し)ABS樹脂/ポリエステル
種別風車型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1100~1650(ネット面900)
キャスター径(Φmm)40
鋼板で丈夫な、回転式帳簿立(ブックスタンド)です。くるくる回る回転式だから、机の中央に置けばどの方面からも取りやすく、みんなで使用する共有ファイルや帳簿などに便利です。必要な書類が座ったままとれます。しっかりした作りで、回転もスムーズ。小さすぎず大きすぎず、安定感のある大きさです。色はオフィスに合わせやすい、ライトグレー色。耐荷重:25kg
色ライトグレー
材質台:鋼板、パイプ:鉄
厚さ(mm)台:17
寸法(mm)(底面円盤)Φ224
外形寸法(mm)W425×D425×H294
耐荷重(kg)25
パイプ径(Φmm)9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様お客様組立
種別四面
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1300~1650、ポケット:120×340×100、ネット面:W385×H1180
ポケット数120
キャスター径(Φmm)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
寸法(mm)570×570×1350/1500/1600
仕様3段階で高さ調整が可能
ピッチ(mm)【ネット】50×50
シャフト径(Φmm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット面】400×1000
仕様付属するパーツキャビネット:FO-306x15
色ラック本体:ブラック、引出し:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×449×1280
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×449×1280
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
4面全面収納。360°回転するので、どこからでも出し入れが出来、手に取りたい物がすぐ目の前に。コミック約224冊、文庫本約308冊、CD約308枚、DVD約252枚、VHS約140本収納可能。
用途コミック、文庫本、CD、DVD等、省スペースでたっぷり収納。ビッグコミックも収納可能。
仕様組立式
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)
質量(kg)15.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×153.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納
回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能
B6判までのビッグコミックも対応
コミックなら約32冊、DVDなら約320枚、文庫本なら約384冊、CDなら約416枚収納可能
用途事務所の簡易本棚、書棚、コミック本棚、CDラック、DVDラックとして。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)25
耐荷重(kg/段)50(6/1段)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(間口135)×140×205、(1ヶ所あたり)135×140×205
棚板耐荷重(kg)8/1段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1825
取扱説明書(1.18MB)
少ないスペースでたくさん本を収納できるラックです。360°回転してタイトルが見えるので、読みたい本が探しやすく、大事な本をコレクションとして収納できます。幅、奥行きともに43cmなのでお部屋の隙間などのスペースにすっきり設置することができます。中心に仕切りがあるので、本が倒れません。
材質底板・回転板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)12030
耐荷重(kg)全体32、底板8、棚板1枚あたり8
棚板数(枚)3(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1014
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。
用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)8
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)14.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155
取扱説明書(0.91MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205
収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
パーツキャビネットFO-308が18セット入っている整理棚になります。
回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすなっています。
まるで街の中のタワーのように、美しくそびえ立ちます。
仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H1230mm●内容量:引出し144個●重量:25.15kg●材質:本体/SPCC、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W58.4×H54.9×D63.5mm●引出し1個耐荷重:0.4kg●引出し1個容量:0.2L
アズワン品番68-0448-92
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途省スペースでたくさんの本を収納できる丸型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。組立はパズルのようにはめてネジで固定するだけ。お子さまとご一緒に楽しく完成させられます。
材質天然木
色ナチュラル
備考〇組立式(プラスドライバーが必要)〇転倒防止ひも付き
生産国中国
レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様回転範囲:370Φ
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×370
省スペースでたくさんの本を収納できる角型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。箱から出してすぐに使える完成品でお届け。面倒な組立が一切不要です。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。
材質天然木
色ナチュラル
生産国中国
回転ブックラック5段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい!
コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約200冊収納できる大容量!
各棚の高さが約20.5cm
360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能
お部屋になじむ、上品なブックラック
書籍やブルーレイをまとめて整理整頓
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。
材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装
質量(kg)(約)15
寸法(cm)(約)39×39×115
回転式ブックラック 7段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい!
コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約280冊収納できる大容量!
各棚の高さが約20.5cm
360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能
お部屋になじむ、上品なブックラック
書籍やブルーレイをまとめて整理整頓
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。
寸法(cm)(約)39×39×159
質量(kg)(約)22
材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装
回転ブックラック8段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 無理せず手が届くハイタイプ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。
材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装
質量(kg)22.6
寸法(cm)181×39×39
回転ブックラック6段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 座りながらも手が届く高さ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。
材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装
質量(kg)18.1
寸法(cm)137×39×39
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×119.5
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/ 表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×168
360°回転して取り出しやすく縁に高さがあるので倒れにくい。いろんな場所で活躍する収納ラック。瓶など重い物を
収納してもストレスなくスムーズに回転し、高い場所でも取り出しやすい。クルっと回して取り出しやすく、ラックのまま
テーブルやカウンターへ移動できます。底面には滑り止めがついていてトレーを回転させても動きません。ラックのまま
収納できるので便利。クルっと回して取り出しやすいスパイスラックに。散らかりがちな化粧品やスキンケアグッズを一括
収納。スムーズに回転するので後ろの物も取りやすい。
材質本体:ABS樹脂 緩衝材:シリコーン
質量(g)約300
耐荷重(kg)約4
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20×6.3
内寸(cm)約W19.3×D19.3×H4.8
くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚。付属の六角レンチで組み立て可能。上に小物も飾れる天板付き。お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式。木のぬくもりを感じられる天然木使用。角は丸みを帯びた角で優しいデザイン。上段・中段はお好みで側板の向きを選択可能。1マスあたりの収納目安:コミック(厚み約15mmのもの)約8冊、文庫本(厚み約20mmのもの)約6冊、DVD(厚み約13mmのもの)約9枚
用途本棚、ブックシェルフとして。360度回転 天板に物が置ける 天然木 漫画 小さい本棚
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール
耐荷重(kg)(棚1段あたり)10
寸法(cm)【側板】10×14
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
パーツキャビネットFO-306が6セット入っている整理棚になります。
回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすくなっています。
仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H530mm●内容量:引出し36個●重量:13.6kg●材質:本体/スチール、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W80.8×H72.2×D79.8mm●引出し1個耐荷重:1kg●引出し1個容量:0.5L
アズワン品番68-0448-89
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)16
色グリーン
材質スチール 表面処理:ユニクロメッキ
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ