34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)18 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])80[8.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
414 税込455
当日出荷

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途点検口等の取手に 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)44 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途点検口等の取手に 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
579 税込637
当日出荷

回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト全回転取手
エコ商品
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄 表面処理(オモリ部)ユニクロめっき 寸法t(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)133 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

栃木屋ステンレス回転取手
エコ商品
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等 材質SUS304、SUSXM7 部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ 表面処理サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小
エコ商品
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N[kgf])35 (3.6) 使用例建築、家具汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス全回転取手
エコ商品
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

シブタニワンタッチ回転ハンドル
エコ商品
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様回転式 トラスコ品番410-5125 材質ABS樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250 本体質量(g)295 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体)黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドル
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

栃木屋プッシュロック
エコ商品
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉 材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
エコ商品
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー その他L-587専用ハンドルは別売りです。 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板 質量(g)204 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)