32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クルクル回転盤(スチール製/スチール天板t2.3mm仕様) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
仕様ハンドストッパー付 高さ(mm)25 材質(本体)スチール 材質(天板)スチール 色(天板)グリーン グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。
仕様ハンドストッパー付 高さ(mm)26 材質(本体)スチール 材質(天板)SUS304 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.31MB)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル回転盤(スチール製メッキ) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転作業台 サカエ 動画あり
サカエ回転作業台
エコ商品
360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クルクル回転盤 天板付 サカエ 動画あり
サカエクルクル回転盤 天板付
エコ商品
付属品ハンドストッパー付 高さ(mm)30 色(天板)合板 天板厚さ(mm)9 グリーン購入法適合
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板) サカエ 動画あり
天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。
色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ 動画あり
360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに ねじ径【アジャスター】M16×2.0 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)400 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRK-600SE 回転作業台 サカエ 動画あり
サカエ回転作業台
エコ商品
天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに 材質【アジャスター】樹脂 質量(kg)29 高さ(mm)760~960 奥行(mm)600 間口(mm)600 ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)150 色(本体)サカエグリーン アズワン品番64-5297-13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
1個
67,980 税込74,778
30日以内出荷

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
スムーズで静かな回転。中荷重用。
材質SUS304(ローラー樹脂) グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ 動画あり
360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに ねじ径【アジャスター】M16×2.0 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)400 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RB-4RTG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台寸法(幅)(mm)1110 対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)G RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

RB-4RG 自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1100 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)