23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
2,798 税込3,078
欠品中

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)290 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340 材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約360 刃先(mm)130
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)280 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340 材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約370 刃先(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。 全長(mm)300 材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂 使用目的刈込作業 切断対象芝生
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに 質量(g)約225 使用目的刈り込み 切断対象芝生 材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング) 材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレスでサビに強く切れ味抜群
寸法(mm)70×340×35 (グリップ)オレンジ 質量(g)359 材質(刃)ステンレス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SGW-1 立ち刈り芝生鋏 千吉 動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

三共コーポレーションステン回転芝生鋏A932 #82932
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く、切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が18度(6段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生刈り機の使いにくい箇所に
仕様●全長:340mm●刃長:140mm●重量:約354g●【材質】●刃部:ステンレス●ハンドル部:PP+TPR アズワン品番67-9351-62
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生 材質プラスチック、鉄 質量(g)265 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

正確に刈り込む:パワフルなストレート刃で正確に刈込、特殊な刃の軸の受部により刃全体にわたって均等に強力に刈り込みが可能。使いやすさ:最適化されたグリップ形状により、快適に手にフィットするため使いやすい。片手ロック機能付:使用後、片手ロックシステムにより、すばやく刃が閉じてロック。丈夫な品質:芝刈りばさみの刃は防錆加工とコーティングで保護されており、高い耐久性を実現
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/芝生/低減/ロック/片手ロックシステム/摩擦低減コーティング/Classic芝生鋏/防錆加工/切断抵抗/長寿命/ストレート刃/自生作用/軸受け部/最適/手入れ/使用/端/形状/グリップ/フィット/縁/手/作業 材質プラスチック、鉄 質量(g)240 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.1×11.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
3日以内出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm)900 質量(g)1540 刃長(mm)320 材質(柄部)アルミ 材質(刃)刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷