RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
世界対応のUSB充電式回転刃シェーバー。旅先・営業先にも持ち運び自由なコンパクト設計。肌あたりがなめらかな曲面ヘッドは幅広い範囲を素早く、心地よく剃ることができます。8時間充電で約14日間使用可能。軽量わずか86g。
仕様可動時間:約45分
付属品掃除用ブラシ、キャップ、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×113
保証期間1年
充電時間(時間)約8
1個
¥1,890
税込¥2,079
4日以内出荷
適合本体RS-580、RS-582、RS-583
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
肌にやさしい回転式シェーバー。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ
質量(g)115
消費電力(W)約5
電源充電式
使用時間約60分
充電時間(時間)約8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)41×41×89
商品タイプ本体
1個
¥2,890
税込¥3,179
5日以内出荷
1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池別)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116
使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)
適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
色ホワイト
電源アルカリ乾電池別(単3×2個)
本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
1台
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
【対応機種】。FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。
セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ
色ネイビーブルー
質量(g)177
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)
使用時間(分)約40(コードレス)
最大消費電力(W)9
電池リチウムイオン電池
ディスプレイLED表示
材質(刃)パワーカット刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5
充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)
電源供給方式充電
適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売
商品タイプ本体
ロック機能あり
防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ
電源USB充電式 TypeC
使用時間45分
充電時間約8時間
保証期間1年間
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ
質量(g)86(キャップ含まず)
入力USB 5V 1A
連続使用時間最大約60分
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66
充電時間約90分
保証期間6ヶ月
モーター回転数(min-1[r.p.m])6500
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
S字形くせヒゲトリマー
さまざまなヒゲを取り込みカット。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
マイクロコーム
内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。
持ちやすいグリップ
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン
連続使用時間(分)45
充電時間(時間)1
本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書
消費電力(W)1.4
電源充電式
充電時間(時間)約16
蓄電池タイプNi-MH
RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
肌に優しく使い易い。剃って、整えて、簡単美眉。くるくるとなぞるように滑らせるだけで、眉、鼻まわり、口まわり、手指等のうぶ毛や細かいムダ毛をきれいに剃ることができる。肌に直接刃が触れない、安心安全の小型回転刃を採用。誤って剃ってしまいやすい眉下や口元の皮膚がたるみやすい部分も、傷つける事なくキレイに剃れる。持ち易いスティックタイプで、化粧ポーチに入り、携帯に便利。
用途アイブロウシェーバー フェイスシェーバー 眉毛用 回転式 小型シェーバー 眉毛カッター
色ピンク
質量(g)26
電源単4型アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約90分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5
1個
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
肌に優しく使い易い。剃って、整えて、簡単イケメン眉。くるくるとなぞるように滑らせるだけで、眉、鼻まわり、口まわり、手指等の細部のムダ毛をきれいに剃ることができる。肌に直接刃が触れない、安心安全の小型回転刃を採用。誤って剃ってしまいやすい眉下や口元の皮膚がたるみやすい部分も、傷つける事なくキレイに剃れる。お手入れしにくい鼻の入り口付近もしっかり剃れる。持ち易いスティックタイプで、ポーチに入り、携帯に便利。
用途アイブロウシェーバー フェイスシェーバー 眉毛用 回転式 小型シェーバー 眉毛カッター
色ブラック
質量(g)26
電源単4型アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約90分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5
1個
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
肌にやさしく眉毛を整えられるマユシェーバー。まるでクレヨンでくるくるとなぞるように滑らせるだけで、マユ、鼻もと、手指などの細かな部分の毛をきれいに剃ることができる。肌に直接刃が触れない、小型の回転刃を採用。誤って切りやすいマユ下や口角などの皮膚がたるみやすい部分も、傷つけることなくきれいに剃れる。お手入れしにくい鼻の入り口付近もしっかりお手入れできる。持ちやすいスティックタイプで、ポーチにもすっきり入る。お出かけ先でも使えるので、うっかりムダ毛にも大活躍。
用途アイブロウシェーバーとして。フェイスシェーバー/眉毛用/回転式/小型シェーバー/眉毛カッター/小型/持ち運び/ポータブル
質量(g)26
使用時間(分)約90
使用電池単4アルカリ乾電池1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。
より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。
ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。
ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。
ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。
使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。
簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー
色ダークブルー/ボディキャップシルバー
シリーズブラウン
連続使用時間(分)60
使用電池単3形×2
関連資料互換表
防水性水洗い可能
商品タイプ本体
1台
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
広範囲に剃れて肌への負担が少ない回転式の3枚刃シェーバー。ヘッド部分水洗い可能。充電残量が一目でわかるモニター表示を採用しています。USB充電(スタンド式)本体を台座にセットするだけで充電が可能なスタンド式。安全ロック機能付き
材質ABS/ステンレス鋼/PP
質量(g)約165
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×16
充電時間(時間)約1.5(満充電100%表示)
電源タイプ充電式(USB)
バッテリー容量(mAh)600
アズワン品番65-1332-54
稼働時間(分)約80~110(無負荷時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
USB充電式でワイヤレスで、足、腕、脇、フェイス、ビキニゾーン、えりあし等、全身のうぶ毛処理用電動式シェーバー。ニッケルフリーで安心。刃が直接肌に触れない回転刃で肌を傷つけず、剃った後のヒリヒリ感もありません。USB充電式で気付いた瞬間、瞬時に処理。コンパクトで便利、バッグに簡単収納。ファッショナブルな外観で、人に気付かれず気軽に使えます。
セット内容本体、掃除ブラシ、USBコード
質量(g)34(キャップ含む)
電源USB-ACアダプタ(ACアダプタは付属しておりません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×22×106
保証期間ご購入日から6か月間
充電時間(分)約20(フル)
アズワン品番64-9621-34
稼働時間(分)約20(無負荷)
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約55(キャップ装着時)
電源ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)
連続使用時間(分)約60
入力端子USB Type C
充電時間(時間)約10
電源タイプ充電式
定格入力5V/1A
アタッチメントフェイス用アタッチメント
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ
質量(g)90
消費電力(W)約5
電源充電式
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160
アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
1個
¥2,890
税込¥3,179
5日以内出荷
関連キーワード