眉シェーバー メンズ用

眉シェーバー メンズ用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 眉シェーバー メンズ用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 眉シェーバー メンズ用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 眉シェーバー メンズ用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 眉シェーバー メンズ用 ロゼンスター(LOZENSTAR)

肌にやさしく眉毛を整えられるマユシェーバー。まるでクレヨンでくるくるとなぞるように滑らせるだけで、マユ、鼻もと、手指などの細かな部分の毛をきれいに剃ることができる。
肌に直接刃が触れない、小型の回転刃を採用。誤って切りやすいマユ下や口角などの皮膚がたるみやすい部分も、傷つけることなくきれいに剃れる。
お手入れしにくい鼻の入り口付近もしっかりお手入れできる。持ちやすいスティックタイプで、ポーチにもすっきり入る。お出かけ先でも使えるので、うっかりムダ毛にも大活躍。

用途アイブロウシェーバーとして。フェイスシェーバー/眉毛用/回転式/小型シェーバー/眉毛カッター/小型/持ち運び/ポータブル 質量(g)26 使用時間(分)約90 使用電池単4アルカリ乾電池1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51804630 AES27
オープン
1,690
1,859 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする