クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)2.5
材質(本体)鋳物
クランプ幅(mm)50
主な用途ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)35×50
口幅(mm)50
口の開き(mm)55
口深(mm)30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
関連キーワード