超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40
冷却能力(kW)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.19MB)
取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.19MB)
取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン
機能オプションカレンダー機能
運転方式手動可、自動可
使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)
回転方向右/左可変
回転数可変
回転数測定範囲5~390rpm
電源(DC-V)24
ローラー数2
ポンプヘッドDタイプ
材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)
材質(継手)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS
セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的パワーが持続!軽量・圧倒的な使いやすさ。インジケーター搭載。フィルターレスサイクロン。床見極めセンサー plus。すみまでヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。パワフルな吸引力がお掃除の最後まで長持ち。目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたパワーキープシステムを搭載。6気筒の気流が、チリや花粉などの微細な粒子まで遠心分離。目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続します。プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず。目詰まりするプリーツフィルターがないからゴミ捨てごとのチリ落としや水洗いの必要がありません。強力な気流でゴミを約1/4に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。つまむだけでダストカップを簡単に着脱でき、迷わずに直観的に外せます。粉ゴミがポケットにたまるので舞い上がりません。外して洗えるから内側もキレイ、乾きやすい。「すみまでヘッド」でホコリが溜まりやすい部屋の隅もしっかりキレイ。壁際のゴミもスッキリ。フローリングの菌を除去します。両端のブラシで壁ぎわまでしっかりキレイ。ブラシも簡単に外せて水洗いできます。さまざまな床面のゴミをしっかり吸引!床見極めセンサー plus。床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御(自動モード時)。ブラシの回転数とモーターの吸引力をアップさせてじゅうたんの奥のゴミまでしっかりかき出します。粒ゴミなどの弾き飛ばしを抑え、優しく集めてしっかり吸引します。ブラシ毛の回転や吸引力の変化がLEDの点灯でわかります。ダッシュモード:自動モード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる(約5秒間)。髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかり取り除く。自走でお掃除ラクラク。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ。ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約6.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 吸い拭き2WAYワイパー:ゴミを吸引しながら 新開発同時に拭き掃除ができるので、掃除が時短で完了。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー plus インジケータ―搭載
付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/吸い拭き2WAYワイパー/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.7(本体質量1.1※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色メタリックベージュ
タイプコードレスクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
消費電力(W)【本体充電時】32/【充電完了後】0.3
集塵容量(L)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×180×1095
機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御(インジケーター搭載)/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能
連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10~20/強:約8
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様すみまでヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、床ピタ設計
1台
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
関連キーワード