11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-GD015-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)1000 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 形状角型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)970 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ) 動画あり
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パワーアシストヒンジ スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業パワーアシストヒンジ
エコ商品
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用 仕様重力式・センターカップ 材質アルミ カップ容量(mL)750 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)