カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 回転計/カウンター(4)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)(1)
  • 追浜工業(2)
  • A-Gas Japan(1)
測定範囲(r.p.m)
  • 30000
  • 10.000~99999(1)
  • 50~35000(1)
  • 100(2)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 10000(2)
  • 20000(9)
  • 35000(1)
  • 50000(1)
  • 60000(1)
  • 99999(2)
  • 100000(19)
  • 1200000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR追浜工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR追浜工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
TESTO460非接触式回転計 testo(テストー)TESTO460非接触式回転計testo(テストー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)精度(回転速度)測定値の±0.02%分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)動作温度(℃)0~50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら