デジタルストロボ装置ケニス当日出荷
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150質量(kg)1.1測定範囲50~35000rpm精度±(0.05%rdg+2digit)測定方式ストロボ方式分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm)ランプキセノンフラッシュランプ電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80以下