回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金
質量(g)86
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)50.8
幅W(mm)57.2
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質亜鉛合金
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)41
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)38
幅W(mm)40.6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)86
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金
質量(g)34
種類特殊形状
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)57.1
仕上素地
開き角度(度)360
関連キーワード