スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
印字桁数(桁)8連
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
印字桁数(桁)6連
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金回転グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ特大号
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
号数特大号
印面種別ゴム印
文字種別英文
桁数8連
印字桁数(桁)8連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
ソフトタッチで鮮明な印字 握りやすく、押しやすいグリップ 堅牢で丈夫な構造
用途西暦の日付が入った便利なタイプです。
構成オビ:4連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型
抵抗値許容差(%)±20(±10)
抵抗体サーメット
実装方法スルーホール
形状上面調整
使用温度範囲(℃)-55~+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
温度係数(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質【アジャスター】樹脂
質量(kg)29
高さ(mm)760~960
奥行(mm)600
間口(mm)600
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)150
色(本体)サカエグリーン
アズワン品番64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
印面回転式スタンプ専用の補充インキです。
インキの補充はそれぞれの印面から浸透させる方式です。
種別印面回転式スタンプ専用補充インキ
材質(キャップ)PP、(ノズル・容器)PE
種類油性顔料系インキ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×53
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード
適合規格PSE:あり
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)2
定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットありネオジム
USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードあり
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)133
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)165
内径(Φmm)53
均等荷重(kg)150
板厚(mm)ベース:3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄
表面処理(オモリ部)ユニクロめっき
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438
適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ
材質SECC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ