こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80
厚さ(mm)0.9
取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)43
材質ゴムマグネット
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付
材質ナイロン製
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
センサーに3組の光学系ユニットを内蔵。それぞれにツイン型素子(新規開発)を搭載した新しいタイプのパッシブセンサーです。3組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の配置設計により、検知性能の向上と誤動作を大幅に低減します。また、外灯の様なデザインと内部のミラーを可動して工リア調整ができる構造により外観からエリアの向きを推測しにくく、セキュリティ性に優れています。
付属電池で約3年間の電池寿命。(1日100回送信として)また、電池は増設ができ、最大で約6年の寿命が得られます。(1日100回送信として)
小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。
取付高さ2.0-6.0mに対応!人が容易に触れない高さに設置できるため、センサーに対するいたずら行為が防止できます。また、高密度モードを使用することで最大6mの高所ヘ設置ができます。(高密度モード時は小動物のキャンセルは無効)
ミラー毎に独立した検出部を採用しているため、信号処理により猫などの小動物による誤動作を低減します。また、ベットモードを使用することで、中型犬(体高50cm程度)などもキャンセルできるようになるため、ベットを飼われているところでも運用できます。更にバードストッパーを天面に取りつけることで鳥が止まりにくくなり、予期せぬ誤動作を大幅に低減します。
トリプルミラーを採用した高密度エリア。隙聞の無い高密度警戒エリアのため、抜けの無い警戒が可能です。また内部のミラーを可動させることで、警戒距離や警戒方向の調整が可能で、照準機能を用いた最適なエリア設定も可能です。壁沿い侵入にも対応できます。(壁沿検知機能有効時)
設定した警戒エリア内に誤動作要因がある場合、付属のエリアマスクシートを使用することで対象となるエリアを無効にすることができます。(警戒エリアは照準機能により目視で確認することができます)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約1000(電池含まず)
電源専用電池SAFT社LS33600×1本または2本(DC3.6V)
検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)
機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、周波数切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準監視機能、環境対応強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)
動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅
電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)
設置場所屋外/屋内の壁面(IP55相当)※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能
動作警報信号:侵入検知時/ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時/ワンショット送信、警報+タンパー異常個号:自己診断異常時/ワンショット送信、照準位置異常時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:ローバッテリー時/警報・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ
寸法(mm)300×260
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付け方法両面ゴムマグネット
材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
質量(g)45
縦(mm)180
横(mm)80
80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴
枚数50
縦(mm)182
横(mm)128
紙質上質紙
1冊
¥219
税込¥241
当日出荷
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
文字内容運転中/停止中
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)約1
寸法(縦×横)(mm)180×80
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード