空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用
種類継手
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類ウォールコーナー
種類T型ジョイント
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質AES
色調アイボリー
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板
色調アイボリー
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質PVC
種類ウォールコーナー
色調アイボリー
1個
¥849
税込¥934
欠品中
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質AES
色調アイボリー
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001
容量32GB
種類スリムコーナー立面45°
寸法D(mm)33
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質SUS
色調アイボリー
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類引込カバー
色調アイボリー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類接続カバー
色調アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード