軽量な椅子。
長時間利用しても疲れを感じさせないフォルム。
図書室でよく利用されていた。
仕様●サイズ:ワイドW430×座高H420×奥行H480、背もたれまで全高H760●重量:3.6kg
アズワン品番67-8090-74
1脚
¥27,720
税込¥30,492
8日以内出荷
出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。
ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。
キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。
斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。
木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。
便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。
ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。
キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。
用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。
材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
キャスターあり
棚間隔(mm)上下:340
棚板耐荷重(kg)約20
組立時間約30~40分
仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90
取扱説明書(1MB)
収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚
取付間隔(cm)ディバイダー:約60
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品
トラスコ品番463-5752
高さ(mm)1175
奥行(mm)380
間口(mm)800
最大積載量(kg)100
キャスター径(Φmm)100
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
見出し80mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
寸法(mm)POP部分:80、棚間:210
1セット(30枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
ファイルや図書の整理にも便利な落ち着いたブラウンのファイルワゴンです。
4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。
材質本体:スチール/粉体塗装、ハンドル:スチール/粉体塗装・シリコンゴム、キャスター:ウレタン
間口(mm)650
均等耐荷重(kg)5(1段につき)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×799
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)24×20
フィルム寸法(mm)34×30
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)100
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
TKG品番9-1237-0501
材質本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×450×740
棚間隔(mm)237
有効間口(mm)740
棚有効寸法(mm)740×400×H237×2段
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
幅(mm)500
色アイボリー
奥行(mm)925
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×500×730
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)ステンレス
材質(棚板)アイボリー化粧板
特性静か
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
材質フレーム=ステンレス、棚板=木目調化粧板
幅(mm)450
色ブラウン
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×850
キャスター径(Φmm)100(静音)
特性静か
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様セット
縦(mm)30
横(mm)30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能。
キャスター40Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)60
色(本体)ニューグレー
グリーン購入法適合
引出しなし
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板
幅(mm)450
色ブラウン
奥行(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850
キャスター径(Φmm)100(静音)
特性静か
1台
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
A4サイズのファイルに対応可能。
段数3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×455×1251
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。
幅(mm)アンテナコイル:46
ロール幅(mm)48
関連キーワード