5,792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0293 高さ(mm)2.5 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3、2.5 使用場所屋内
1袋
13,980 税込15,378
当日出荷

RSM16 ラック棚板用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラック棚板用固定具
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
乳白 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用 寸法(mm)23.6×20 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)10 ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20) パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3 スリット幅(mm)(取付)5
1袋(50個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304 取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様蝶ねじ2個付 トラスコ品番413-9364 質量(g)112 本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm)5~10
1個
799 税込879
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマナカ締付金具
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト 取付可能軸径(Φmm)13 締付範囲(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(8個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
黒色 質量(g)75 適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
材質有機プラスチック
1箱(10個)
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
839 税込923
3日以内出荷

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)固定治具
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。 質量(g)220 構成本体 最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

FPF-Ⅲ ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 動画あり
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 適合3m×3段/5m×5段/7m×4段 セット内容本体、ピンポール300L 質量(g)187 寸法165×68×30
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径) 本体質量(g)約 315 クランプネジ止め式 取付ねじM10 最大使用荷重(N)5000
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

サンプルセット。 ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入 種別M・L×各1個入 材質有機プラスチック 寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160 アズワン品番7-4077-11
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷


三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番67-2189-42
1セット(3個)
349,800 税込384,780
17日以内出荷

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番67-2189-43
1個
139,800 税込153,780
17日以内出荷

バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
ナチュラル 材質ナイロン66 規格UL94V-2 寸法A(mm)5.2 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)20.0 適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
1袋(200個)
5,398 税込5,938
当日出荷

材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 色(本体)乳白 シール色黒(粘着シール)
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66 使用箇所屋内
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。 材質亜鉛メッキ鋼 トラスコ品番498-6296 シルバー 高さ(mm)7.9 質量(g)305 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋外
1袋
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機結束バンド固定具
RoHS
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質ナイロン66(難燃性/UL94V2) 寸法(mm)30×30 寸法H(mm)1.8 寸法F(mm)11 寸法D(Φmm)8.6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)7 寸法I(mm)1.7 寸法J(mm)2.5 寸法G(mm)5.3 寸法C(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 高さ(mm)50 質量(g)612 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(500本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具
フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 ケーブル厚さ最大2.7mm 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
71,980 税込79,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内用
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレート
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(500個)ほか
82,980 税込91,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップ
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)